{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 9 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 136 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 20 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 22 mm | |
maks. kæbehøjde h | 4 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197384089 | |
Producentnummer | 610900 8X9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 8X9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.417 styk på lager
14,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.636 styk på lager
16,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.213 styk på lager
10,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.688 styk på lager
28,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglelængde L | 136 | 136 | 110 | 140 |
Nøglestørrelse 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nøglestørrelse 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |