{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 34 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 302 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 66 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 75 mm | |
maks. kæbehøjde h | 10 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197384348 | |
Producentnummer | 610900 30X34 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 30X34mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
76,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
514 styk på lager
97,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
269 styk på lager
124,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej |
maks. kæbebredde b1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
maks. kæbebredde b2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 302 mm | 302 mm | 300 mm |
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |