{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 34 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 302 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 66 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 75 mm | |
maks. kæbehøjde h | 10 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610950 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197281425 | |
Producentnummer | 610950 30X34 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 30X34 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
474 styk på lager
100,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
79,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
310 styk på lager
122,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej | nej |
gnistfri | nej | nej | nej |
maks. kæbebredde b1 | 66 | 66 | 66 |
maks. kæbehøjde h | 10 | 10 | 10 |
Nøglelængde L | 302 | 302 | 300 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |