{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 186 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 33 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 35 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610950 13X15 | |
EAN/GTIN | 4045197159250 | |
Producentnummer | 610950 13X15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 13X15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
466 styk på lager
28,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
332 styk på lager
24,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.109 styk på lager
43,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbebredde b1 | 33 | 33 | 33 |
maks. kæbebredde b2 | 35 | 35 | 35 |
maks. kæbehøjde h | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglelængde L | 186 | 186 | 190 |
Nøglestørrelse 1 | 13 | 13 | 13 |
Nøglestørrelse 2 | 15 | 15 | 15 |