{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 201 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 33 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 39 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610950 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197159267 | |
Producentnummer | 610950 13X17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle 13X17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.901 styk på lager
29,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
674 styk på lager
28,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.026 styk på lager
46,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej | nej |
gnistfri | nej | nej | nej |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b2 | 39 | 39 | 39 |
Nøglelængde L | 201 | 201 | 205 |
Nøglestørrelse 2 | 17 | 17 | 17 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |