{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 11 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 171 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 29 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 31 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 11X13 | |
EAN/GTIN | 4045197384119 | |
Producentnummer | 610900 11X13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 11X13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
561 styk på lager
20,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
314 styk på lager
22,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader |
maks. kæbebredde b1 | 29 mm | 29 mm |
maks. kæbebredde b2 | 31 mm | 31 mm |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | 6 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 171 mm | 171 mm |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | 13 mm |