{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 27 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 265 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 54 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 60 mm | |
maks. kæbehøjde h | 9 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197384294 | |
Producentnummer | 610900 24X27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 24X27mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
890 styk på lager
52,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.236 styk på lager
58,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
857 styk på lager
43,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
397 styk på lager
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 265 mm | 265 mm | 255 mm | 280 mm |
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nøglestørrelse 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |