{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 27 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 30 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 274 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 60 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 66 mm | |
maks. kæbehøjde h | 10 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 27X30 | |
EAN/GTIN | 4045197384317 | |
Producentnummer | 610900 27X30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 27X30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.116 styk på lager
78,52 DKK
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.004 styk på lager
81,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
519 styk på lager
113,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
maks. kæbehøjde h | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 274 mm | 274 mm | 300 mm |
Nøglestørrelse 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |