{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 21 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 235 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 40 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 47 mm | |
maks. kæbehøjde h | 8 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 18X21 | |
EAN/GTIN | 4062406220334 | |
Producentnummer | 610600 18X21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 18X21 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
66,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager
42,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
46,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej | nej |
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b1 | 40 | 40 | 40 |
maks. kæbebredde b2 | 47 | 47 | 47 |
Nøglestørrelse 2 | 21 | 21 | 21 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |