{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 27 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 300 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 60 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 70 mm | |
maks. kæbehøjde h | 10 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 27X32 | |
EAN/GTIN | 4018754018055 | |
Producentnummer | 40032732 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 27X32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
175,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
76,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
649 styk på lager
89,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
509 styk på lager
56,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
820 styk på lager
113,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbehøjde h | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 10 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglestørrelse 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |