{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 190 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 33 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 35 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 13X15 | |
EAN/GTIN | 4018754017829 | |
Producentnummer | 40031315 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 13X15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
70,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager
23,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
688 styk på lager
27,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
764 styk på lager
16,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
996 styk på lager
43,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,5 mm | 6 mm |
Nøglelængde L | 190 mm | 186 mm | 186 mm | 160 mm | 190 mm |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |