Dobbelt gaffelnøgle 30X32 mm

Art.-nr.: 610100 30X32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 30 mm
Nøglestørrelse 2 32 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Nøglelængde L 300 mm
maks. kæbebredde b1 66 mm
maks. kæbebredde b2 70 mm
maks. kæbehøjde h 10 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Nøglestørrelse, mål metrisk
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610100 30X32
EAN/GTIN 4018754018062
Producentnummer 40033032

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestyrke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Dobbelt gaffelnøgle  30X32 mm

Dobbelt gaffelnøgle 30X32 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
168,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
899 styk på lager
70,10  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.232 styk på lager
82,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
548 styk på lager
63,18  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.771 styk på lager
105,42  DKK
plus moms plus fragt
Kæbestilling 1 15 15 15 15 15
Kæbestilling 2 15 15 15 15 15
Nøglelængde L 300 299 299 285 300
Nøglestørrelse 1 30 30 30 30 30
Nøglestørrelse 2 32 32 32 32 32
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk metrisk metrisk metrisk
Produkttype Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven