{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 41 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 46 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 425 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 88 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 95 mm | |
maks. kæbehøjde h | 12 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 41X46 | |
EAN/GTIN | 4018754018130 | |
Producentnummer | 40034146 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 41X46mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
536,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
257,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
762 styk på lager
304,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager
140,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Nøglelængde L | 425 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Nøglestørrelse 1 | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Nøglestørrelse 2 | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |