Dobbelt gaffelnøgle 12X13 mm

Art.-nr.: 610100 12X13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 12 mm
Nøglestørrelse 2 13 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Nøglelængde L 170 mm
maks. kæbebredde b1 29 mm
maks. kæbebredde b2 31 mm
maks. kæbehøjde h 6 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Nøglestørrelse, mål metrisk
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610100 12X13
EAN/GTIN 4018754017799
Producentnummer 40031213

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestyrke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Dobbelt gaffelnøgle  12X13 mm

Dobbelt gaffelnøgle 12X13 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager
55,87  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
742 styk på lager
19,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.311 styk på lager
23,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
626 styk på lager
15,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.042 styk på lager
35,39  DKK
plus moms plus fragt
Kæbestilling 1 15 15 15 15 15
Kæbestilling 2 15 15 15 15 15
Nøglelængde L 170 171 171 140 170
Nøglestørrelse 1 12 12 12 12 12
Nøglestørrelse 2 13 13 13 13 13
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk metrisk metrisk metrisk
Produkttype Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven