{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 19 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 235 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 44 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 49 mm | |
maks. kæbehøjde h | 8 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 19X22 | |
EAN/GTIN | 4018754017928 | |
Producentnummer | 40031922 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 19X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
92,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
583 styk på lager
42,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.830 styk på lager
42,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
673 styk på lager
27,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
598 styk på lager
61,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbehøjde h | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglelængde L | 235 | 235 | 235 | 200 | 235 |
Nøglestørrelse 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Nøglestørrelse 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |