{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 23 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 250 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 47 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 51 mm | |
maks. kæbehøjde h | 8 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 21X23 | |
EAN/GTIN | 4018754017966 | |
Producentnummer | 40032123 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 21X23 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
99,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
41,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
982 styk på lager
49,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
436 styk på lager
64,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 250 | 245 | 245 | 250 |
Nøglestørrelse 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nøglestørrelse 2 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |