{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 18 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 103 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 130 mm | |
Celková délka L | 191 mm | |
⌀ stopky Ds | 13 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 18 | |
EAN / GTIN | 4045197010599 | |
Číslo výrobce | 114020 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
944,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 607,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
425 ks okamžitě k dodání
796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
1 222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 191 mm | 191 mm | 228 mm | 228 mm | 191 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Délka drážky pro třísky Lc | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |