{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 52 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009951 | |
Číslo výrobce | 114020 5,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 5,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 211 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
43,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
36,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 007 ks okamžitě k dodání
17,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 691 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 754 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
59,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
50,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | stopka se třemi upínacími plochami |
Délka drážky pro třísky Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
⌀ stopky Ds | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. | 0,1 mm/ot. |