{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11,8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 76,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | |
Celková délka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 11,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010506 | |
Číslo výrobce | 114020 11,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 11,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
288 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
119,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
438 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
777,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 142 | 142 | 142 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 | 94 | 94 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |