{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 7 | |
EAN / GTIN | 4045197010131 | |
Číslo výrobce | 114020 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 877 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
74,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
61,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 617 ks okamžitě k dodání
30,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 398 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 096 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 967 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
91,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
452 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
186,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
155,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | stopka se třemi upínacími plochami |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm |