{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 66,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010377 | |
Číslo výrobce | 114020 9,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 9,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
68,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |