{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 36,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197009845 | |
Číslo výrobce | 114020 4,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 4,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 089 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
34,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
29,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 880 ks okamžitě k dodání
16,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 728 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
99,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
83,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 944 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
68,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 679 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
51,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
42,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
995 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
94,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ stopky Ds | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm |