{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 40,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197009869 | |
Číslo výrobce | 114020 4,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 4,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
36,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
30,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 719 ks okamžitě k dodání
18,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 870 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
87,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |