{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 40 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197009906 | |
Číslo výrobce | 114020 4,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 4,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
374 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
41,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
35,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 374 ks okamžitě k dodání
16,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
729 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
90,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |