{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197010100 | |
Číslo výrobce | 114020 6,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 6,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
546 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
67,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
56,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 290 ks okamžitě k dodání
35,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
885 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
184,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
153,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53 | 53 | 53 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |