{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010070 | |
Číslo výrobce | 114020 6,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 6,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
681 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
67,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
56,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 422 ks okamžitě k dodání
33,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
432 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 101 | 101 | 101 |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |