{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 28,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 33 mm | |
Celková délka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 3 | |
EAN / GTIN | 4045197009739 | |
Číslo výrobce | 114020 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 585 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
22,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
19,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 938 ks okamžitě k dodání
11,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 079 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
58,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
49,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 367 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
32,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
26,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 125 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
84,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
70,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Délka drážky pro třísky Lc | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |