{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 62,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197010247 | |
Číslo výrobce | 114020 8,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 8,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
384 ks okamžitě k dodání
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
641 ks okamžitě k dodání
52,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
612 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 | 75 | 75 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |