Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 12,2 mm

Artiklové číslo: 114020 12,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118
  • Stopka: válcová stopka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 12,2 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 82,7 mm
Délka drážky pro třísky Lc 101 mm
Celková délka L 151 mm
⌀ stopky Ds 12,2 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,16 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114020 12,2
EAN / GTIN 4045197010520
Číslo výrobce 114020 12,2

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Válcovaný, úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra normální.
Rozměry dle normy DIN 338.
Robustní spirálový vrták se zesíleným jádrem a zmenšeným příčným ostřím pro snadné navrtávání a přesné středění předpokládaného otvoru. Přesné válcované drážky pro odvod třísek.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vel. 14−20: Stopky ⌀ 13 mm se třemi upínacími plochami.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 12,2 mm

Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N 12,2 mm

na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
266,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
150,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
125,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
909,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
758,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2 2
Celková délka L 151 151 151
Vnitřní chlazení ne ne ne
Řezný materiál HSS HSS HSS
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,16 0,16 0,16
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 82,7 82,7 82,7
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku