{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 28,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 33 mm | |
Celková délka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009708 | |
Číslo výrobce | 114020 2,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
459 ks okamžitě k dodání
24,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
456 ks okamžitě k dodání
14,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 487 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 811 ks okamžitě k dodání
50,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 067 ks okamžitě k dodání
31,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Délka drážky pro třísky Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |