{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 52 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 5 | |
EAN / GTIN | 4045197009937 | |
Číslo výrobce | 114020 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 906 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
40,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
33,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 990 ks okamžitě k dodání
16,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 443 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
84,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
70,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 782 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
79,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 611 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 004 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
129,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | stopka se třemi upínacími plochami |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm |