{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 68 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114020 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197010308 | |
Číslo výrobce | 114020 8,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,7mm
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
87,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
378 ks okamžitě k dodání
57,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
376 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
686 ks okamžitě k dodání
202,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 005,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
651 ks okamžitě k dodání
128,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Celková délka L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ stopky Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |