{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 18 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 103 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 130 mm | |
Celková délka L | 191 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 18 | |
EAN / GTIN | 4045197013880 | |
Číslo výrobce | 114150 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS N 18
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
1 670,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání
981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 18 | 18 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Typ | N | N |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 103 | 103 |