{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 15 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 91,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 mm | |
Celková délka L | 169 mm | |
⌀ stopky Ds | 15 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 15 | |
EAN / GTIN | 4045197013804 | |
Číslo výrobce | 114150 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS N 15
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání
1 034,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání
741,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
995,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 15 | 15 | 15 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |