{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 87 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 108 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 14 | |
EAN / GTIN | 4045197013774 | |
Číslo výrobce | 114150 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS N 14
na poptávku
Ihned k dodání
739 ks okamžitě k dodání
874,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
629 ks okamžitě k dodání
562,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
711 ks okamžitě k dodání
499,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Jmenovitý ⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
⌀ stopky Ds | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12,7 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,16 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 87 | 87 | 119 | 33 | 119 | 87 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |