{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 71,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 mm | |
Celková délka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197013538 | |
Číslo výrobce | 114150 10,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 10,4
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
557,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
464,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
886,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 mm | 43 mm | 87 mm |
⌀ stopky Ds | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 71,4 mm | 27,4 mm | 71,4 mm |