{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 0,9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 9,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 11 mm | |
Celková délka L | 32 mm | |
⌀ stopky Ds | 0,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197012401 | |
Číslo výrobce | 114150 0,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 0,9
na poptávku
Ihned k dodání
882 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
79,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
93,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Délka drážky pro třísky Lc | 11 | 11 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 9,7 | 9,7 |