{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 110 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 140 mm | |
Celková délka L | 205 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 20 | |
EAN / GTIN | 4045197013927 | |
Číslo výrobce | 114150 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 20
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
1924,00 CZK
1 093,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
1 201,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
605 ks okamžitě k dodání
887,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání
1 409,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
2 564,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
1 129,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Typ | N | N | N | N | INOX | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |