{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,25 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 14,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,25 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197012470 | |
Číslo výrobce | 114150 1,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 1,25
na poptávku
Ihned k dodání
382 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
377 ks okamžitě k dodání
37,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 14,1 mm | 14,1 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |