{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 0,6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 6,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 7 mm | |
Celková délka L | 24 mm | |
⌀ stopky Ds | 0,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197012340 | |
Číslo výrobce | 114150 0,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 0,6
na poptávku
Ihned k dodání
1 341 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 554 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
253,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 201 ks okamžitě k dodání
54,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Celková délka L | 24 mm | 35 mm | 24 mm |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | 0,02 mm/ot. | 0,03 mm/ot. |