Spirálový vrták HSS N 11,9

Artiklové číslo: 114150 11,9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    856,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    714,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 11,9 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS
    Norma DIN 338
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 118 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 83,2 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 101 mm
    Celková délka L 151 mm
    ⌀ stopky Ds 11,9 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 114150 11,9
    EAN / GTIN 4045197013682
    Číslo výrobce 114150 11,9

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    80
    Hliník (krátké třísky)
    N
    45
    Al > 10% Si
    N
    50
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    40
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    30
    Ocel < 900 N/mm
    P
    25
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Profil broušený; spirálový vrták s přesnou obvodovou házivostí, přesnou roztečí a přesným výbrusem špičky.
    Vaporizovaný od ⌀ 2,4 mm.
    S hrotem tvar C od vel. 4 mm.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Poznámka:

    Vel. 16 − 20; vrták se stopkou ⌀ 16 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku