{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 23,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 27 mm | |
Celková délka L | 53 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197012678 | |
Číslo výrobce | 114150 2,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 2,3
na poptávku
Ihned k dodání
1 243 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
54,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
13,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
395 ks okamžitě k dodání
22,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 860 ks okamžitě k dodání
48,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 270 ks okamžitě k dodání
28,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Celková délka L | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 57 mm | 53 mm | 53 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ stopky Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |