{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 0,65 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 8 mm | |
Celková délka L | 26 mm | |
⌀ stopky Ds | 0,65 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 0,65 | |
EAN / GTIN | 4045197012357 | |
Číslo výrobce | 114150 0,65 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS N 0,65
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání
54,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Jmenovitý ⌀ DC | 0,65 | 0,65 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |