{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 30 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197012708 | |
Číslo výrobce | 114150 2,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 2,6
na poptávku
Ihned k dodání
1 297 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
71,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
59,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
624 ks okamžitě k dodání
14,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání
24,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 198 ks okamžitě k dodání
31,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 57 | 57 | 57 | 57 |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |