{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,15 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 12,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 14 mm | |
Celková délka L | 36 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,15 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 1,15 | |
EAN / GTIN | 4045197012456 | |
Číslo výrobce | 114150 1,15 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 1,15
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání
37,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,15 mm | 1,15 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ stopky Ds | 1,15 mm | 1,15 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 12,3 mm | 12,3 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |