{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 76,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | |
Celková délka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 11,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 11,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013668 | |
Číslo výrobce | 114150 11,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 11,7
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
767,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
215 ks okamžitě k dodání
389,00 CZK
81,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 | 94 |
⌀ stopky Ds | 11,7 | 11,7 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |