{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 0,35 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 3,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 4 mm | |
Celková délka L | 19 mm | |
⌀ stopky Ds | 0,35 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114150 0,35 | |
EAN / GTIN | 4045197012296 | |
Číslo výrobce | 114150 0,35 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 0,35
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
311 ks okamžitě k dodání
80,00 CZK
17,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 19 | 19 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Typ | N | N |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 3,5 | 3,5 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |