{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 27,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,4 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113265 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406235703 | |
Číslo výrobce | 113265 10,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
886,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
263 ks okamžitě k dodání
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | 87 mm | 87 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 27,4 mm | 71,4 mm | 71,4 mm |