{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 32,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 51 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113265 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406235864 | |
Číslo výrobce | 113265 12,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 12,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
944,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
242,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku |
Jmenovitý ⌀ DC | 12,5 mm | 12,5 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Řezný materiál | HSS E | HSS |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 51 mm | 51 mm |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | 12,5 mm |