{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 22 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,2 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113265 4,2 | |
EAN / GTIN | 4062406234461 | |
Číslo výrobce | 113265 4,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
927 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
42,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
35,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | bez |
Celková délka L | 55 mm | 55 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,7 mm | 15,7 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |